Bosch - Fatipli, 30 db SX048775 - 2607000448
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fa
Átmérő - 10 mm
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048775
Gyártói cikkszám
2607000448
Gyártói típuskód
2607000448
Anyag:
fa
Átmérő:
10 mm
Hosszúság:
40 mm
Fatipli, 30 db