Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Fekete ragasztórúd o 11 mm SX048562 - 1609201221

MásolásMásolás
Bosch - Fekete ragasztórúd o 11 mm SX048562

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fekete

  • Átmérő - 11 mm

  • Anyag - egyéb

  • Súly - 125 g

  • Hosszúság - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048562

Gyártói cikkszám

1609201221

Gyártói típuskód

1609201221

Szín:

fekete

Átmérő:

11 mm

Anyag:

egyéb

Súly:

125 g

Hosszúság:

45 mm

Áttetsző:

Nem

Fekete ragasztórúd o 11 mm