Bosch - Flex Induction indukciós főzőlap - 60 cm - Nemesacél keret - TwistPad - 1 automatikus Flex Induction zóna - Power Move - Törlési védelem - Pan Boost és Pot Boost funkciók - 7,4 kW SN104083 - T56BT50N0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Keretek kivitelezése - nemesacél
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Irányítás helyzete - elöl
Keret alapszíne - nemesacél
Kétkörös zónával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104083
Gyártói cikkszám
T56BT50N0
Gyártói típuskód
T56BT50N0
Keretek kivitelezése:
nemesacél
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Irányítás helyzete:
elöl
Keret alapszíne:
nemesacél
Kétkörös zónával:
Nem
Fő felületi anyag:
üvegkerámia
Szélesség:
583 mm
Gyorsfőzők száma:
4
Sütő/tűzhely vezérlés:
Nem
Melegentartási zónával:
Nem
Maradványhő-kijelzés:
elválasztott
Sütőzónával:
Nem
Mélység:
513 mm
Flex Induction indukciós főzőlap - 60 cm - Nemesacél keret - TwistPad - 1 automatikus Flex Induction zóna - Power Move - Törlési védelem - Pan Boost és Pot Boost funkciók - 7,4 kW