Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fúró/csavarozó akkumulátoros Bot 3,6V 1,5 Ah NiCd NiMH/Lí-Ion (Micro USB töltővel) L-Boxx miniben Bosch SN139627 - 06019H2101

MásolásMásolás
Bosch - Fúró/csavarozó akkumulátoros Bot 3,6V 1,5 Ah NiCd NiMH/Lí-Ion (Micro USB töltővel) L-Boxx miniben Bosch SN139627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Akkumulátor kapacitás - 1.5 Ah

  • Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 0-360 1/min

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 0.3 kg

  • Max. forgatónyomaték - 5 Nm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059952548739

Sonepar cikkszám

SN139627

Gyártói cikkszám

06019H2101

Gyártói típuskód

Bosch GO

Névleges feszültség:

3.6 V

Akkumulátor kapacitás:

1.5 Ah

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

0-360 1/min

Súly akkumulátorcsomaggal:

0.3 kg

Max. forgatónyomaték:

5 Nm

Leszállított akkuk száma:

1

Dryvit csavarozó:

Nem

Töltőkészülékkel:

Igen

Forgatónyomaték beállítás:

2.5-5 Nm

Súly akkucsomag nélkül:

0.31 kg

Alkalmas magazinban lévő csavarokhoz:

Igen

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

5-5 mm

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

162 mm

Magasság:

90 mm

Fúró/csavarozó akkumulátoros Bot 3,6V 1,5 Ah NiCd NiMH/Lí-Ion (Micro USB töltővel) L-Boxx miniben Bosch