Bosch - Fúrószár 10x200x260 m m SDS-Plus 5X Bosch SN139801 - 2608833800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 10 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Élhossz - 200 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
6949509223531
Sonepar cikkszám
SN139801
Gyártói cikkszám
2608833800
Gyártói típuskód
2608833800
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
10 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Élhossz:
200 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Élek száma:
4
Teljes hossz:
260 mm
Fúrószár 10x200x260 m m SDS-Plus 5X Bosch