Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fúrószár 14x200x260 mm SDS-Plus 5X Bosch SN139807 - 2608833818

MásolásMásolás
Bosch - Fúrószár 14x200x260 mm SDS-Plus 5X Bosch SN139807

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 14 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 200 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

6949509223715

Sonepar cikkszám

SN139807

Gyártói cikkszám

2608833818

Gyártói típuskód

2608833818

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

14 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

200 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Élek száma:

4

Teljes hossz:

260 mm

Fúrószár 14x200x260 mm SDS-Plus 5X Bosch