Bosch - GAS 18V-1 Akkus porszívó (akku és töltő nélkül) SX074194 - 06019C6200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kézi porszívó
Porzsáküzem - nem
Tartálytérfogat - 0.7 l
Szűrőfajta - egyszerű
Súly - 1.3 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074194
Gyártói cikkszám
06019C6200
Gyártói típuskód
06019C6200
Kivitel:
kézi porszívó
Porzsáküzem:
nem
Tartálytérfogat:
0.7 l
Szűrőfajta:
egyszerű
Súly:
1.3 kg
Feszültség:
18-18 V
Alapszín:
egyéb
GAS 18V-1 Akkus porszívó (akku és töltő nélkül)