Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GAS 35 L SFC+ Nedves/száraz porszívó SX073959 - 06019C3000

MásolásMásolás
Bosch - GAS 35 L SFC+ Nedves/száraz porszívó SX073959

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Levegőmennyiség szívómotoronként - 74 l/s

  • Tartálytérfogat - 35 l

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1200 W

  • Szívócső névleges átmérője - 35 mm

  • Gép tömege - 11.6 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073959

Gyártói cikkszám

06019C3000

Gyártói típuskód

GAS 35 L SFC+

Levegőmennyiség szívómotoronként:

74 l/s

Tartálytérfogat:

35 l

Névleges teljesítményfelvétel:

1200 W

Szívócső névleges átmérője:

35 mm

Gép tömege:

11.6 kg

Max. depresszió:

254 mbar

Szívó tömlő hossza:

3 m

Bekapcsolóautomatika elektromos szerszámok:

Igen

Bekapcsolóautomatika sűrített levegős szerszámok:

Nem

Porosztály IEC/EN 60335-2-69 szerint:

L

Szélesség:

590 mm

Magasság:

400 mm

GAS 35 L SFC+ Nedves/száraz porszívó