Bosch - GBH 18V-26 F Fúrókalapács SDS-Plus (akku és töltő nélkül) + Fúrótokmány SX073910 - 0611910000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Max. ütésszám - 4350 1/min
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Súly akkumulátorcsomaggal - 3.6 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073910
Gyártói cikkszám
0611910000
Gyártói típuskód
0611910000
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Max. ütésszám:
4350 1/min
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Súly akkumulátorcsomaggal:
3.6 kg
Töltőkészülékkel:
Nem
Leszállított akkuk száma:
0
Furatátmérő beton:
26 mm
Üresjárati fordulatszám:
0-890 1/min
Egyes ütések max. energiája:
2.6 J
Furatátmérő acél:
13 mm
Furatátmérő fa:
30 mm
Hosszúság:
378 mm
GBH 18V-26 F Fúrókalapács SDS-Plus (akku és töltő nélkül) + Fúrótokmány