Bosch - GBH 2-28 F Fúrókalapács SDS-Plus + Fúrótokmány L-Boxx-ban SX073889 - 0611267601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 880 W
Feszültség - 230 V
Üresjárati fordulatszám - 0-900 1/min
Egyes ütések max. energiája - 3.2 J
Max. ütésszám - 4000 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073889
Gyártói cikkszám
0611267601
Gyártói típuskód
0611267601
Névleges teljesítményfelvétel:
880 W
Feszültség:
230 V
Üresjárati fordulatszám:
0-900 1/min
Egyes ütések max. energiája:
3.2 J
Max. ütésszám:
4000 1/min
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Furatátmérő beton ütvefúróval:
28 mm
Furatátmérő fal gyűrűs fúróval:
68 mm
Furatátmérő acél:
13 mm
Furatátmérő puha fa:
30 mm
Szélesség:
402 mm
Magasság:
216 mm
Gép tömege:
3.1 kg
GBH 2-28 F Fúrókalapács SDS-Plus + Fúrótokmány L-Boxx-ban