Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GBH 36 V-LI Plus Akkus fúrókalapács SDS-Plus (2x4,0Ah) L-Boxx-ban SX073903 - 0611906002

MásolásMásolás
Bosch - GBH 36 V-LI Plus Akkus fúrókalapács SDS-Plus (2x4,0Ah) L-Boxx-ban SX073903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 36 V

  • Akkumulátor kapacitás - 4 Ah

  • Max. ütésszám - 4200 1/min

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 4.5 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073903

Gyártói cikkszám

0611906002

Gyártói típuskód

0611906002

Névleges feszültség:

36 V

Akkumulátor kapacitás:

4 Ah

Max. ütésszám:

4200 1/min

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Súly akkumulátorcsomaggal:

4.5 kg

Töltőkészülékkel:

Igen

Leszállított akkuk száma:

2

Furatátmérő beton:

28 mm

Üresjárati fordulatszám:

0-940 1/min

Egyes ütések max. energiája:

3.2 J

Furatátmérő acél:

13 mm

Furatátmérő fa:

30 mm

Hosszúság:

407 mm

GBH 36 V-LI Plus Akkus fúrókalapács SDS-Plus (2x4,0Ah) L-Boxx-ban