Bosch - GBH 4-32 DFR Fúrókalapács SDS-Plus + Fúrótokmány kofferben SX073895 - 0611332101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 900 W
Feszültség - 230 V
Üresjárati fordulatszám - 0-800 1/min
Egyes ütések max. energiája - 4.2 J
Max. ütésszám - 3600 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073895
Gyártói cikkszám
0611332101
Gyártói típuskód
0611332101
Névleges teljesítményfelvétel:
900 W
Feszültség:
230 V
Üresjárati fordulatszám:
0-800 1/min
Egyes ütések max. energiája:
4.2 J
Max. ütésszám:
3600 1/min
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Furatátmérő beton fúrókoronával:
32 mm
Furatátmérő beton ütvefúróval:
32 mm
Furatátmérő fal gyűrűs fúróval:
90 mm
Furatátmérő acél:
13 mm
Furatátmérő puha fa:
32 mm
Gép tömege:
4.7 kg