Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GBM 6 RE Fúrógép SX073936 - 0601472600

MásolásMásolás
Bosch - GBM 6 RE Fúrógép SX073936

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 350 W

  • Fúró-fesztáv - 1.5-10 mm

  • Furatátmérő acélban (csavarozás) - 6.5 mm

  • Furatátmérő fában (csavarozás) - 15 mm

  • Gép tömege - 1.2 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073936

Gyártói cikkszám

0601472600

Gyártói típuskód

0601472600

Névleges teljesítményfelvétel:

350 W

Fúró-fesztáv:

1.5-10 mm

Furatátmérő acélban (csavarozás):

6.5 mm

Furatátmérő fában (csavarozás):

15 mm

Gép tömege:

1.2 kg

Feszültség:

230 V

Fúróbetét kivitele:

gyorsfeszítés

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

0-4000 1/min

Max. teherfordulatszám 1. sebesség:

4000 1/min

Max. forgatónyomaték:

12.3 Nm

GBM 6 RE Fúrógép