Bosch - GDX 18V-200 C Akkus ütvecsavarozó (akku és töltő nélkül) SX073978
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Leszállított akkuk száma - 0
Töltőkészülékkel - Nem
Súly akkucsomag nélkül - 1.2 kg
Ütésszám - 4000 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073978
Gyártói cikkszám
06019G4204
Gyártói típuskód
06019G4204
Névleges feszültség:
18 V
Leszállított akkuk száma:
0
Töltőkészülékkel:
Nem
Súly akkucsomag nélkül:
1.2 kg
Ütésszám:
4000 1/min
Max. forgatónyomaték:
200 Nm
Szerszámbefogás:
1/2 coll külső négylap
Üresjárati fordulatszám:
0-3400 1/min
GDX 18V-200 C Akkus ütvecsavarozó (akku és töltő nélkül)