Bosch - GGS 18 H Egyenes csiszoló SX074074 - 0601209200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 1050 W
Feszültség - 230 V
Szerszámbefogás - feszítőfogó
Üresjárati fordulatszám - 18000-18000 1/min
Súly - 3 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074074
Gyártói cikkszám
0601209200
Gyártói típuskód
0601209200
Névleges teljesítményfelvétel:
1050 W
Feszültség:
230 V
Szerszámbefogás:
feszítőfogó
Üresjárati fordulatszám:
18000-18000 1/min
Súly:
3 kg
Frekvencia:
50-60 Hz
Hosszúság:
749 mm
Szélesség:
149 mm
Magasság:
118 mm
GGS 18 H Egyenes csiszoló