Bosch - GGS 28 LCE Egyenes csiszoló SX074076 - 0601221100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 650 W
Feszültség - 230 V
Szerszámbefogás - feszítőfogó
Üresjárati fordulatszám - 10000-30000 1/min
Súly - 1.6 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074076
Gyártói cikkszám
0601221100
Gyártói típuskód
0601221100
Névleges teljesítményfelvétel:
650 W
Feszültség:
230 V
Szerszámbefogás:
feszítőfogó
Üresjárati fordulatszám:
10000-30000 1/min
Súly:
1.6 kg
Hosszúság:
375 mm
Szélesség:
154 mm
Magasság:
75 mm
GGS 28 LCE Egyenes csiszoló