Bosch - Gipszkarton csavar fémhez 3.9x25mm finom menetű, 1000 db/cs SX049174 - 2608000550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Philips PH
Anyag - egyéb
Fejforma - egyéb
Hosszúság - 562 mm
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049174
Gyártói cikkszám
2608000550
Gyártói típuskód
2608000550
Csavarfej:
Philips PH
Anyag:
egyéb
Fejforma:
egyéb
Hosszúság:
562 mm
Anyag minősége:
egyéb
Menet fajtája:
finom
Edzett:
Nem
Szárátmérő:
3.9 mm
Gipszkarton csavar fémhez 3.9x25mm finom menetű, 1000 db/cs