Bosch - GKM L-Boxx 238 betét SX074244 - 1600A0088K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - betétdoboz
Hosszúság - 307 mm
Tartozék - Igen
Szélesség - 397 mm
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074244
Gyártói cikkszám
1600A0088K
Gyártói típuskód
1600A0088K
Tartozék fajtája:
betétdoboz
Hosszúság:
307 mm
Tartozék:
Igen
Szélesség:
397 mm
Pótalkatrész:
Nem
Átmérő:
0 mm
Szín:
fekete
Oszlopozható:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Rögzítés zsanérral:
Nem
GKM L-Boxx 238 betét