Bosch - GKT 55 GCE Merülőfűrész SX073942 - 0601675000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 1400 W
Feszültség - 230 V
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Fűrészlapfurat - 20 mm
Vágási mélység (45°) - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073942
Gyártói cikkszám
0601675000
Gyártói típuskód
0601675000
Névleges teljesítményfelvétel:
1400 W
Feszültség:
230 V
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Fűrészlapfurat:
20 mm
Vágási mélység (45°):
42 mm
Vágási mélység (90°):
57 mm
Üresjárati fordulatszám:
3600-6250 1/min
Gép tömege:
4.7 kg
GKT 55 GCE Merülőfűrész