Bosch - Gluey ragasztórúd csillogós vegyes színes SX049250 - 2608002006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - egyéb
Átmérő - 7 mm
Súly - 50 g
Hosszúság - 20 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049250
Gyártói cikkszám
2608002006
Gyártói típuskód
2608002006
Szín:
egyéb
Átmérő:
7 mm
Súly:
50 g
Hosszúság:
20 mm
Áttetsző:
Nem
Gluey ragasztórúd csillogós vegyes színes