Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Gluey ragasztórúd POP vegyes színes SX049251 - 2608002011

MásolásMásolás
Bosch - Gluey ragasztórúd POP vegyes színes SX049251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - egyéb

  • Átmérő - 0 mm

  • Anyag - egyéb

  • Súly - 0 g

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049251

Gyártói cikkszám

2608002011

Gyártói típuskód

2608002011

Szín:

egyéb

Átmérő:

0 mm

Anyag:

egyéb

Súly:

0 g

Hosszúság:

0 mm

Áttetsző:

Nem

Gluey ragasztórúd POP vegyes színes