Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Gőzölős vasaló - 1800W - Inox talp - 20+40g/gőz - zöld GT74761 - TDA2315

MásolásMásolás
Bosch - Gőzölős vasaló - 1800W - Inox talp - 20+40g/gőz - zöld GT74761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - gőzös vasaló

  • Csatlakozási érték - 1800 W

  • Nyeregtalp - egyéb

  • Alapszín - fehér

  • Gőzteljesítmény - 20 g/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002395128

Sonepar cikkszám

GT74761

Gyártói cikkszám

TDA2315

Gyártói típuskód

TDA2315

Kivitel:

gőzös vasaló

Csatlakozási érték:

1800 W

Nyeregtalp:

egyéb

Alapszín:

fehér

Gőzteljesítmény:

20 g/min

Vízkőeltávolító rendszer:

Igen

Feszültség:

220-240 V

Gőzlöket:

Igen

Víztartály:

fixált

Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; %TDA2315