Bosch - Gőzölős vasaló - 2200W - Palladium-glissée talp - 25+90g/gőz - 3AntiCalc - automata kikapcsolás - gyors vízbetöltés - világos lila SN000982 - TDA2377
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - gőzös vasaló
Csatlakozási érték - 2200 W
Nyeregtalp - egyéb
Alapszín - egyéb
Gőzteljesítmény - 25 g/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002633213
Sonepar cikkszám
SN000982
Gyártói cikkszám
TDA2377
Gyártói típuskód
TDA2377
Kivitel:
gőzös vasaló
Csatlakozási érték:
2200 W
Nyeregtalp:
egyéb
Alapszín:
egyéb
Gőzteljesítmény:
25 g/min
Vízkőeltávolító rendszer:
Igen
Gőzlöket:
Igen
Víztartály:
fixált
Biztonsági lekapcsolóval:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 100/5A sínrehúzható klímaálló