Bosch - Gőzölős vasaló - 2400W - Ceranium-glissée talp - 45+200g/gőz - 3AntiCalc - i-Temp - SensoreSecure - AdvanceSteamSystem - csep.gátló - 2,5m kábel - fekete/fehér/szürke SN078008 - TDA70EASY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - gőzös vasaló
Csatlakozási érték - 2400 W
Nyeregtalp - egyéb
Alapszín - egyéb
Gőzteljesítmény - 45 g/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078008
Gyártói cikkszám
TDA70EASY
Gyártói típuskód
TDA70EASY
Kivitel:
gőzös vasaló
Csatlakozási érték:
2400 W
Nyeregtalp:
egyéb
Alapszín:
egyéb
Gőzteljesítmény:
45 g/min
Vízkőeltávolító rendszer:
Igen
Gőzlöket:
Igen
Víztartály:
fixált
Biztonsági lekapcsolóval:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; TDA70EASY