Bosch - Gőzölős vasaló - 2400W - Palladium-glissée talp - 40+130g/gőz - 3AntiCalc - csep.gátló - automata kikapcsolás - gyors vízbetöltés - 3m kábel, feltekerhető - fekete SN011128 - TDA102411C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - gőzös vasaló
Alapszín - fekete
Gőzteljesítmény - 35 g/min
Vízkőeltávolító rendszer - Igen
Gőzlöket - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011128
Gyártói cikkszám
TDA102411C
Gyártói típuskód
TDA102411C
Kivitel:
gőzös vasaló
Alapszín:
fekete
Gőzteljesítmény:
35 g/min
Vízkőeltávolító rendszer:
Igen
Gőzlöket:
Igen
Víztartály:
fixált
Biztonsági lekapcsolóval:
Igen
Jellemzők: 2 vezeték a kültéri és beltéri egység között, vandálbiztos kültéri egység, IP44, LED megvilágítás, színes kamera 120°-os látószöggel, becsengetésről videót rögzít