Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GSB 18V-110 C Akkus ütvefúró-csavarozó (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban SX073970 - 06019G030A

MásolásMásolás
Bosch - GSB 18V-110 C Akkus ütvefúró-csavarozó (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban SX073970

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Akkumulátor kapacitás - 0 Ah

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 0 kg

  • Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm

  • Leszállított akkuk száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073970

Gyártói cikkszám

06019G030A

Gyártói típuskód

06019G030A

Névleges feszültség:

18 V

Akkumulátor kapacitás:

0 Ah

Súly akkumulátorcsomaggal:

0 kg

Fúró-fesztáv:

1.5-13 mm

Leszállított akkuk száma:

0

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

0-480 1/min

Töltőkészülékkel:

Nem

Max. forgatónyomaték:

110 Nm

Súly akkucsomag nélkül:

1.5 kg

Forgatónyomaték beállítás:

47-110 Nm

Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:

0-2100 1/min

Furatátmérő betonban 2. sebességgel:

16 mm

Max. ütésszám:

31500 1/min

Furatátmérő acélban (csavarozás):

13 mm

Furatátmérő acélban (fúrás):

13 mm

Furatátmérő kőben 1. sebességben:

16 mm

Furatátmérő kőben 2. sebességben:

16 mm

Furatátmérő fában (csavarozás):

82 mm

Furatátmérő fában (fúrás):

82 mm

GSB 18V-110 C Akkus ütvefúró-csavarozó (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban