Bosch - GSB 18V-150 C akkus ütvefúró csavarozó, 2xProCore 8.0 Ah + GAL 1880 CV + GCY42, L-Boxx SX073987 - 06019J5105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 8 Ah
Leszállított akkuk száma - 2
Töltőkészülékkel - Igen
Súly akkucsomag nélkül - 2.2 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073987
Gyártói cikkszám
06019J5105
Gyártói típuskód
06019J5105
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
8 Ah
Leszállított akkuk száma:
2
Töltőkészülékkel:
Igen
Súly akkucsomag nélkül:
2.2 kg
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-550 1/min
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
0-2200 1/min
Furatátmérő betonban 1. sebességgel:
20 mm
Furatátmérő betonban 2. sebességgel:
20 mm
Max. forgatónyomaték:
150 Nm
Forgatónyomaték beállítás:
84-150 Nm
Max. ütésszám:
30000 1/min
Fúró-fesztáv:
1.5-13 mm
Furatátmérő acélban (csavarozás):
16 mm
Furatátmérő acélban (fúrás):
16 mm
Furatátmérő kőben 1. sebességben:
20 mm
Furatátmérő kőben 2. sebességben:
20 mm
Furatátmérő fában (csavarozás):
150 mm
Furatátmérő fában (fúrás):
150 mm