Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GSB 18V-150 C akkus ütvefúró csavarozó, akku és töltő nélkül, kartondobozban SX073985 - 06019J5101

MásolásMásolás
Bosch - GSB 18V-150 C akkus ütvefúró csavarozó, akku és töltő nélkül, kartondobozban SX073985

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm

  • Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 0-550 1/min

  • Töltőkészülékkel - Nem

  • Max. forgatónyomaték - 150 Nm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073985

Gyártói cikkszám

06019J5101

Gyártói típuskód

06019J5101

Névleges feszültség:

18 V

Fúró-fesztáv:

1.5-13 mm

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

0-550 1/min

Töltőkészülékkel:

Nem

Max. forgatónyomaték:

150 Nm

Súly akkucsomag nélkül:

2.2 kg

Forgatónyomaték beállítás:

84-150 Nm

Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:

0-2200 1/min

Furatátmérő betonban 1. sebességgel:

20 mm

Furatátmérő betonban 2. sebességgel:

20 mm

Max. ütésszám:

30000 1/min

Furatátmérő acélban (csavarozás):

16 mm

Furatátmérő acélban (fúrás):

16 mm

Furatátmérő kőben 1. sebességben:

20 mm

Furatátmérő kőben 2. sebességben:

20 mm

Furatátmérő fában (csavarozás):

150 mm

Furatátmérő fában (fúrás):

150 mm

GSB 18V-150 C akkus ütvefúró csavarozó, akku és töltő nélkül, kartondobozban