Bosch - GSH 16-28 Bontókalapács görgős kofferben SX073896 - 0611335000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 1750 W
Max. ütésszám - 1300 1/min
Egyes ütések max. energiája - 41 J
Szerszámbefogás - belső hatszög - felvétel 1 1/8 col
Gép tömege - 17.9 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073896
Gyártói cikkszám
0611335000
Gyártói típuskód
0611335000
Névleges teljesítményfelvétel:
1750 W
Max. ütésszám:
1300 1/min
Egyes ütések max. energiája:
41 J
Szerszámbefogás:
belső hatszög - felvétel 1 1/8 col
Gép tömege:
17.9 kg
Feszültség:
230 V
Hosszúság:
760 mm
Szélesség:
255 mm
Magasság:
760 mm
GSH 16-28 Bontókalapács görgős kofferben