Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GSH 16-30 Bontókalapács görgős kofferben SX073897 - 0611335100

MásolásMásolás
Bosch - GSH 16-30 Bontókalapács görgős kofferben SX073897

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1750 W

  • Max. ütésszám - 1300 1/min

  • Egyes ütések max. energiája - 41 J

  • Szerszámbefogás - egyéb

  • Gép tömege - 16.5 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073897

Gyártói cikkszám

0611335100

Gyártói típuskód

0611335100

Névleges teljesítményfelvétel:

1750 W

Max. ütésszám:

1300 1/min

Egyes ütések max. energiája:

41 J

Szerszámbefogás:

egyéb

Gép tömege:

16.5 kg

Feszültség:

230 V

Hosszúság:

760 mm

Szélesség:

255 mm

GSH 16-30 Bontókalapács görgős kofferben