Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GSH 3 E Vésőkalapács SDS-Plus kofferben SX073891 - 0611320703

MásolásMásolás
Bosch - GSH 3 E Vésőkalapács SDS-Plus kofferben SX073891

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 650 W

  • Max. ütésszám - 3500 1/min

  • Egyes ütések max. energiája - 2.6 J

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Gép tömege - 3.5 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073891

Gyártói cikkszám

0611320703

Gyártói típuskód

0611320703

Névleges teljesítményfelvétel:

650 W

Max. ütésszám:

3500 1/min

Egyes ütések max. energiája:

2.6 J

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Gép tömege:

3.5 kg

Feszültség:

230 V

Hosszúság:

376 mm

Szélesség:

89 mm

Magasság:

208 mm

GSH 3 E Vésőkalapács SDS-Plus kofferben