Bosch - GSR 12V-35 HX Akkus fúrócsavarozó (akku és töltő nélkül) SX073932 - 06019J9103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 3 Ah
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 0-460 1/min
Súly akkumulátorcsomaggal - 0.8 kg
Max. forgatónyomaték - 35 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073932
Gyártói cikkszám
06019J9103
Gyártói típuskód
06019J9103
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
3 Ah
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-460 1/min
Súly akkumulátorcsomaggal:
0.8 kg
Max. forgatónyomaték:
35 Nm
Leszállított akkuk száma:
2
Dryvit csavarozó:
Nem
Töltőkészülékkel:
Igen
Forgatónyomaték beállítás:
20-35 Nm
Súly akkucsomag nélkül:
0.57 kg
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
0-1750 1/min
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
8-8 mm
Magasság:
160 mm