Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GSR 18 V-EC TE Akkus szárazépítési csavarbehajtó (2x5,0Ah) L-Boxx-ban SX074005 - 06019C8007

MásolásMásolás
Bosch - GSR 18 V-EC TE Akkus szárazépítési csavarbehajtó (2x5,0Ah) L-Boxx-ban SX074005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dryvit csavarozó - Igen

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Akkumulátor kapacitás - 5 Ah

  • Leszállított akkuk száma - 2

  • Töltőkészülékkel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074005

Gyártói cikkszám

06019C8007

Gyártói típuskód

06019C8007

Dryvit csavarozó:

Igen

Névleges feszültség:

18 V

Akkumulátor kapacitás:

5 Ah

Leszállított akkuk száma:

2

Töltőkészülékkel:

Igen

Súly akkumulátorcsomaggal:

1.6 kg

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

0-4200 1/min

Max. forgatónyomaték:

25 Nm

Forgatónyomaték beállítás:

5-25 Nm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

4.2-4.2 mm

Magasság:

239 mm

GSR 18 V-EC TE Akkus szárazépítési csavarbehajtó (2x5,0Ah) L-Boxx-ban