Bosch - GSR 18 V-EC TE Akkus szárazépítési csavarbehajtó (2x5,0Ah) + MA55 Tárfeltét L-Boxx-ban SX074004 - 06019C8006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 0-4200 1/min
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.9 kg
Max. forgatónyomaték - 25 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074004
Gyártói cikkszám
06019C8006
Gyártói típuskód
06019C8006
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-4200 1/min
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.9 kg
Max. forgatónyomaték:
25 Nm
Leszállított akkuk száma:
2
Dryvit csavarozó:
Igen
Töltőkészülékkel:
Igen
Forgatónyomaték beállítás:
5-25 Nm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4.2-4.2 mm
Magasság:
239 mm
GSR 18 V-EC TE Akkus szárazépítési csavarbehajtó (2x5,0Ah) + MA55 Tárfeltét L-Boxx-ban