Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GWS 18V-10 PC Akkus sarokcsiszoló 125 mm (2x5,0Ah) L-Boxx-ban SX074091 - 06019G3E0D

MásolásMásolás
Bosch - GWS 18V-10 PC Akkus sarokcsiszoló 125 mm (2x5,0Ah) L-Boxx-ban SX074091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Akkumulátor kapacitás - 5 Ah

  • Max. korongátmérő - 125 mm

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 2.8 kg

  • Szerszámbefogás - M14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074091

Gyártói cikkszám

06019G3E0D

Gyártói típuskód

06019G3E0D

Névleges feszültség:

18 V

Akkumulátor kapacitás:

5 Ah

Max. korongátmérő:

125 mm

Súly akkumulátorcsomaggal:

2.8 kg

Szerszámbefogás:

M14

Töltőkészülékkel:

Igen

Leszállított akkuk száma:

2

Súly akkucsomag nélkül:

2 kg

Üresjárati fordulatszám:

9000-9000 1/min

GWS 18V-10 PC Akkus sarokcsiszoló 125 mm (2x5,0Ah) L-Boxx-ban