Bosch - GWS 18V-10 SC Akkus sarokcsiszoló 150 mm (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban SX074089 - 06019G350B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Max. korongátmérő - 150 mm
Súly akkumulátorcsomaggal - 2.8 kg
Szerszámbefogás - M14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074089
Gyártói cikkszám
06019G350B
Gyártói típuskód
06019G350B
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Max. korongátmérő:
150 mm
Súly akkumulátorcsomaggal:
2.8 kg
Szerszámbefogás:
M14
Töltőkészülékkel:
Nem
Leszállított akkuk száma:
0
Súly akkucsomag nélkül:
2 kg
Üresjárati fordulatszám:
4000-7500 1/min
GWS 18V-10 SC Akkus sarokcsiszoló 150 mm (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban