Bosch - GWX 14-125 Sarokcsiszoló X-LOCK SX074166 - 06017B7000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 1400 W
Max. korongátmérő - 125 mm
Üresjárati fordulatszám - 11000-11000 1/min
Szerszámbefogás - egyéb
Gép tömege - 2.3 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074166
Gyártói cikkszám
06017B7000
Gyártói típuskód
06017B7000
Névleges teljesítményfelvétel:
1400 W
Max. korongátmérő:
125 mm
Üresjárati fordulatszám:
11000-11000 1/min
Szerszámbefogás:
egyéb
Gép tömege:
2.3 kg
Frekvencia:
50-60 Hz
Feszültség:
230 V
Hosszúság:
298 mm
Magasság:
102 mm
GWX 14-125 Sarokcsiszoló X-LOCK