Bosch - GWX 18V-10 SC Akkus sarokcsiszoló X-LOCK (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban SX074080 - 06017B0400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Max. korongátmérő - 125 mm
Súly akkumulátorcsomaggal - 0 kg
Szerszámbefogás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074080
Gyártói cikkszám
06017B0400
Gyártói típuskód
06017B0400
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Max. korongátmérő:
125 mm
Súly akkumulátorcsomaggal:
0 kg
Szerszámbefogás:
egyéb
Töltőkészülékkel:
Nem
Leszállított akkuk száma:
0
Súly akkucsomag nélkül:
2 kg
Üresjárati fordulatszám:
4500-9000 1/min
Szélesség:
110 mm
Hosszúság:
358 mm
GWX 18V-10 SC Akkus sarokcsiszoló X-LOCK (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban