Bosch - Gyümölcscentrifuga - 1200 W - extra széles betöltőnyílás (83 mm) - Kerámiakés - Csöpögésmentes, elzárható kifolyónyílás - 1,5 literes gyümölcslétartály hableválasztóval - ezüst/fekete SN013022 - MES4010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - gyümölcscentrifuga
Befogadóképesség - 1500 ml
Pépkidobás - Igen
Sebességfokozatok száma - 3
Alapszín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002770062
Sonepar cikkszám
SN013022
Gyártói cikkszám
MES4010
Gyártói típuskód
MES4010
Kivitel:
gyümölcscentrifuga
Befogadóképesség:
1500 ml
Pépkidobás:
Igen
Sebességfokozatok száma:
3
Alapszín:
ezüst
Kábeltekercselő:
Nem
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; MES4010