Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Gyümölcscentrifuga - 700W - multifunkciós fedél - széles betöltőnyílás - nemesacél/kék GT76902 - MES3000

MásolásMásolás
Bosch - Gyümölcscentrifuga - 700W - multifunkciós fedél - széles betöltőnyílás - nemesacél/kék GT76902

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - gyümölcscentrifuga

  • Pépkidobás - Igen

  • Sebességfokozatok száma - 2

  • Alapszín - nemesacél

  • Csatlakozási érték - 700 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002505350

Sonepar cikkszám

GT76902

Gyártói cikkszám

MES3000

Gyártói típuskód

MES3000

Kivitel:

gyümölcscentrifuga

Pépkidobás:

Igen

Sebességfokozatok száma:

2

Alapszín:

nemesacél

Csatlakozási érték:

700 W

Kábeltekercselő:

Igen

Lámpatestek ; Hunilux ; Falba sülly lpt E27 IP54 matt ezüst 230V 225x125mm