Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Hegyesvéső 19 mm-es hatszögletű befogással SX048633 - 1618630000

MásolásMásolás
Bosch - Hegyesvéső 19 mm-es hatszögletű befogással SX048633

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hegyes véső

  • Vágás szélessége - 73 mm

  • Teljes hossz - 300 mm

  • Szerszámbefogás - hatlapú feltét

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048633

Gyártói cikkszám

1618630000

Gyártói típuskód

1618630000

Kivitel:

hegyes véső

Vágás szélessége:

73 mm

Teljes hossz:

300 mm

Szerszámbefogás:

hatlapú feltét

Hegyesvéső 19 mm-es hatszögletű befogással