Bosch - Hegyesvéső 28 mm-es hatszögletű befogással SX048616 - 1618600019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Vágás szélessége - 32 mm
Teljes hossz - 520 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048616
Gyártói cikkszám
1618600019
Gyártói típuskód
1618600019
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Vágás szélessége:
32 mm
Teljes hossz:
520 mm
Hegyesvéső 28 mm-es hatszögletű befogással