Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HEX 10 könnyű keverőkosár fentről lefelé, festékhez SX049149 - 2607990029

MásolásMásolás
Bosch - HEX 10 könnyű keverőkosár fentről lefelé, festékhez SX049149

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kosárátmérő - 120 mm

  • Teljes hossz - 600 mm

  • Keverhető anyagmennyiség - 20-30 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049149

Gyártói cikkszám

2607990029

Gyártói típuskód

2607990029

Kosárátmérő:

120 mm

Teljes hossz:

600 mm

Keverhető anyagmennyiség:

20-30 kg

HEX 10 könnyű keverőkosár fentről lefelé, festékhez