Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HEX 13 keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz SX049144 - 2607990022

MásolásMásolás
Bosch - HEX 13 keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz SX049144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kosárátmérő - 135 mm

  • Teljes hossz - 590 mm

  • Keverhető anyagmennyiség - 25-40 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049144

Gyártói cikkszám

2607990022

Gyártói típuskód

2607990022

Kosárátmérő:

135 mm

Teljes hossz:

590 mm

Keverhető anyagmennyiség:

25-40 kg

HEX 13 keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz