Bosch - HEX-9 Ceramic csempefúró készlet, 3 db SX050514 - 2608589527
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Szerszámok száma - 3
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050514
Gyártói cikkszám
2608589527
Gyártói típuskód
2608589527
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Szerszámok száma:
3
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
HEX-9 Ceramic csempefúró készlet, 3 db