Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - HEX-9 Ceramic csempefúró o 6,0 mm SX050511 - 2608589523

MásolásMásolás
Bosch - HEX-9 Ceramic csempefúró o 6,0 mm SX050511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 6 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Élhossz - 45 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050511

Gyártói cikkszám

2608589523

Gyártói típuskód

2608589523

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

6 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Élhossz:

45 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Szárátmérő:

45 mm

Teljes hossz:

90 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

HEX-9 Ceramic csempefúró o 6,0 mm