Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 4,0 mm, 1/4'' SX048955 - 2607002774

MásolásMásolás
Bosch - HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 4,0 mm, 1/4'' SX048955

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 4 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Élhossz - 45 mm

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048955

Gyártói cikkszám

2607002774

Gyártói típuskód

2607002774

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

4 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Élhossz:

45 mm

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

90 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 4,0 mm, 1/4''