Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 5,5 mm, 1/4'' SX049987 - 2608579836

MásolásMásolás
Bosch - HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 5,5 mm, 1/4'' SX049987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 5.5 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Élhossz - 90 mm

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049987

Gyártói cikkszám

2608579836

Gyártói típuskód

2608579836

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

5.5 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Élhossz:

90 mm

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

150 mm

Gyorszárral:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 5,5 mm, 1/4''