Bosch - HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 6,0 mm, 1/4'' SX049988 - 2608579837
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 6 mm
Felfogórendszer - hatlapú feltét
Élhossz - 90 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049988
Gyártói cikkszám
2608579837
Gyártói típuskód
2608579837
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
6 mm
Felfogórendszer:
hatlapú feltét
Élhossz:
90 mm
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
150 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem