Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS-AlTiN lépcsős fúró, 16 lépcsős SX050479 - 2608588071

MásolásMásolás
Bosch - HSS-AlTiN lépcsős fúró, 16 lépcsős SX050479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mértékegység - mm

  • Max. furatátmérő - 40.5 mm

  • Kemény fém kivitel - Igen

  • Éltörővel - Nem

  • Vágóél anyaga - HSS

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050479

Gyártói cikkszám

2608588071

Gyártói típuskód

2608588071

Mértékegység:

mm

Max. furatátmérő:

40.5 mm

Kemény fém kivitel:

Igen

Éltörővel:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

Cserélhető központosító hegy:

Nem

Min. furatátmérő:

6 mm

Spirálhorony:

Igen

Központosító hegy:

Nem

Szárátmérő:

10 mm

HSS-AlTiN lépcsős fúró, 16 lépcsős